Penasta obloga oM, f.IM: 690x640x430mm

Št. art.: 43875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka
penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana
ne
Lastnosti
odporen na olje
Material
Polietilen (PE)
Vsebina
posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43875
EAN/GTIN 4003866438754
Številka proizvajalca 43875
L-število L90010 1461
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Univerzalna zaščita za občutljive predmete.
  • Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
  • Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
  • Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

  • Teža 1,2 kg
  • Notranje mere D x Š x V 690 mm × 640 mm × 430 mm
  • Notranja višina 430 mm
  • Notranja dolžina 690 mm