• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM, f.IM:690x640x430mm

Artikel-Nr.: 43875
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert nein
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43875
EAN / GTIN 4003866438754
Herstellernummer 43875
L-Nummer L90010 1461
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
  • Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

  • Gewicht 1.2 kg
  • Innenmaß L x B x H 690 mm × 640 mm × 430 mm
  • Innere Höhe 430 mm
  • Innere Länge 690 mm