Schuiminterieur oM, v.IM: 690x640x430 mm

Artikelnummer: 43875
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Producttype schuiminterieur
Schuim voorgelaserd nee
Eigenschappen oliebestendig
Materiaal Polyethyleen (PE)
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43875
EAN/GTIN 4003866438754
Nummer fabrikant 43875
L-nummer L90010 1461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
  • Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
  • Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

  • Binnenhoogte 430 mm
  • Binnenlengte 690 mm
  • Binnenmaten: l x b x h 690 mm × 640 mm × 430 mm
  • Gewicht 1.2 kg