904 H SpitzenVstavite s karbidom ojačan

Št. art.: 4360131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4360131
EAN/GTIN 4059192015596
Številka proizvajalca 4360131
L-število L40080 629

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 904 H merilni vložek s konico, karbid, r = 0,3 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Merilni vložek s konico
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 904 Središčne ploščice
  • Vrsta izdelka: 904 H
  • Dimenzija l v mm: 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico