Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 50-150mm

Št. art.: 435202 50-150

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm - 150 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 0,5 µm
Merilna globina 150 mm
Število merilnih nastavkov 11
Centrirni krožnik, širina 38 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435202 50-150
Številka proizvajalca 511-713
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na ⌀ izvrtine, ki jo merite.
Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti ⌀, cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432050, vel. 10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov