• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Merilna ura, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm

Št. art.: 432050 10/58
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 17,50 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 878
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Merilna sila 0,4 N - 1,4 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 432050 10/58
EAN/GTIN 4946368442389
Številka proizvajalca 2046SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim steblom premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov