Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 35-60mm

Št. art.: 435202 35-60

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 35 mm - 60 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 0,5 µm
Merilna globina 150 mm
Število merilnih nastavkov 6
Centrirni krožnik, širina 20 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435202 35-60
Številka proizvajalca 511-712
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na ⌀ izvrtine, ki jo merite.
Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

Uporaba:

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti ⌀, cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 432050, vel. 10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov