Digitalna absolutna merilna ura s formulo za računanje, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434551 12,5
Popust
572,39 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 20,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila ≤ 1,5 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
⌀ ohišja 61 mm
Debelina ohišja 39 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434551 12,5
EAN/GTIN 4946368863146
Številka proizvajalca 543-340B-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska merilna ura z absolutnim kapacitivnim merilom. Merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. Z vgrajeno formulo za izračun.

Izvedba - ilustracija:

Podatkovni izhod
Vklop/izklop
Prednastavitev
Tolerančne ocene/funkcija Mode
Funkcija zadržanja merjene vrednosti
Preklop Zero/ABS

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nastavitev ničle, ocenitev tolerance. Funkcija zadržanja merjene vrednosti, funkcija MIN / MAKS.
IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Uporaba z različnimi merilnimi mostički.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Opomba:

Ax + B + Cx−1 (x = merilni hod) Obstaja možnost uporabe izbirnih koeficientov.