Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm 25 mm

Št. art.: 434210 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,30 € /kos.
  • 71,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 25 mm
Preklop odčitavanja 0,001 mm
Preklop odčitavanja 0,00005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,004 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Merilna sila 0,65 − 1,15 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59,5 mm
Debelina ohišja 32,9 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434210 25
EAN/GTIN 7640125716344

Opis

Izvedba:

Robustno aluminijasto ohišje z velikim prikazovalnikom z 11 mm visokimi številkami. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem. Nastavitev ničle v poljubnem položaju za enostavno primerjanje izmerjenih vrednosti. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Individualna tipka za izbirne funkcije. Preklop smeri štetja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli