Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm 25 mm

Artikl br.: 434210 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,70 € kom.
  • 75,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-sučelje; RS232C sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 25 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,00005 col
Očitavanje mm / cola
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,004 mm
Prihvat RS232C-sučelje; RS232C sučelje
Snaga mjerenja 0,65 − 1,15 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 59,5 mm
Debljina kućišta 32,9 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434210 25
EAN / GTIN 7640125716344

Opis

Izvedba:

Čvrsto aluminijsko kućište s velikim prikazom, 11mm visina brojki. Način rada za uštedu energije i automatsko ponovno uključivanje, apsolutni sustav. Nuliranje moguće u bilo kojem položaju za jednostavno uspoređivanje mjernih vrijednosti. Min/Max/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, automatsko isključivanje Prednamještanje (Preset) bilo koje vrijednosti. Mogu se pohraniti dvije referentne vrijednosti. Tipka za odabir individualnih funkcija i zaslon smjera mjerenja.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, podizna ručica br. 434212, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi