Absolutna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434065 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Vmesnik USB; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Višina številk 11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem Ne
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,02 mm
Vmesnik Vmesnik USB; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila ≤ 0,9 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Dolžina vpenjalnega stebla 17 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59 mm
Debelina ohišja 38,1 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura
Stikalo za vklop-izklop Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434065 12,5
EAN/GTIN 4946368850153
Številka proizvajalca 543-710B
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.
  • Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).
  • S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.
  • Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona.
  • Na voljo model z digitalnimi koraki po 0,5 µm.
  • Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.
  • Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.
  • Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.
  • Alarm nizke napetosti, napake pri nastavitvi, napake senzorja, prelivanja zaslona itd.
  • Zaslon vrtljiv za 330°.
  • Funkcijska ključavnica ščiti merilno uro pred nepooblaščeno uporabo.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Podatki:

  • Absolutni linearni kodirnik z elektrostatično zmogljivostjo.
  • Frekvenca merjenja (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundo.
  • Premer držaja: 8 mm.
  • Merilni nastavek: karbidna krogla, navoj M2,5×0,45.
  • Življenjska doba baterije: približno 2700 ur neprekinjene uporabe.

Obseg dobave:

Digitalna merilna ura z 1 baterijo CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.