1086 R Digital Indicator 50 mm (2“) 0,01 mm w.c.

N.º do artigo: 4337782KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Série MarCator 1086
Tipo de proteção IP IP42
Designação do fabricante 1086 R
Embalagem Caixa de cartão
Indicador digital
Faixa de medição mín. 0 mm
Alimentação de energia a pilhas
Norma norma de fábrica
Protocolo de teste sim
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Valor de divisão da escala 0,01 mm
Unidade da leitura milímetro
Interface Digimatic; Interface USB
Índice peça individual
Tipo de produto comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 4337782KAL
EAN/GTIN 4059192066567
Número do fabricante 4337782KAL
Número L L40080 111561
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 50mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "MarCator 1086" Ver todos