• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 R Digitale Messuhr 50 mm (2“) 0,01 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4337782KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MarCator 1086
IP Schutzart IP42
Herstellerbezeichnung 1086 R
Verpackung Karton
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert 0,01 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4337782KAL
EAN / GTIN 4059192066567
Herstellernummer 4337782KAL
L-Nummer L40080 111561
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Opis:

Digital indicator MarCator 1086 R
IP protection category: IP 42
Data interface: USB, Digimatic
Factory standard
Measuring span in mm: 50mm
Resolution in mm:
Resolution inches:
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, Cardboard box

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MarCator 1086" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb