Zarisna in tuširna plošča 400X400 mm

Št. art.: 431510 400X400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/1
Toleranca ravnosti 0,014 mm
Celotna višina 80 mm
Masa 24 kg
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431510 400X400
EAN/GTIN 4045197234049

Opis

Izvedba:

Čvrsta konstrukcija z rebri, iz posebne goste in starane sive litine. S strgano površino. Neobdelane površine so lakirane (RAL7001 siva). Oporna mesta so že pripravljena.

Standard:

Natančnost DIN 876/1 s strgano površino.

Dodatni pribor:

Tuširna pasta art. 085388.

Opomba:

Pribor, kot so ročaji in elementi za postavitev po ponudbi. Drugačne velikosti dobavlja proizvajalec. Nefrankirana dobava.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico