Placa de trazar 400X400 mm

Número de artículo: 431510 400X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876/1
Tolerancia de uniformidad 0,014 mm
Altura total 80 mm
Peso 24 kg
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431510 400X400
EAN / GTIN 4045197234049

Descripción

Ejecución:

En construcción corrugada estable, de fundición gris especial envejecida, sólida. Con superficie rascada. Superficies no mecanizadas pintadas con pintura rugosa (RAL 7001 gris). Con puntos de apoyo colados previamente.

Norma:

Precisión DIN 876/1 rascado.

Partes opcionales:

Pasta de entintar n.º 085388.

Nota:

Accesorios, con mangos y bases antivibratorias a petición. Se pueden suministrar otros tamaños a través de nuestro fabricante. Suministro a portes debidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra