Zarisna in tuširna plošča, Dolžina × širina: 1000X750mm

Št. art.: 431510 1000X750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 876/1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/1
Toleranca ravnosti 0,02 mm
Celotna višina 140 mm
Masa 190 kg
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 431510 1000X750
EAN/GTIN 2050001949844
Proizvajalec/odgovorna oseba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Izvedba:

Čvrsta konstrukcija z rebri, iz posebne goste in starane sive litine. S strgano površino. Neobdelane površine so lakirane (RAL7001 siva). Oporna mesta so že pripravljena.

Standard:

Natančnost DIN 876/1 s strgano površino.

Dodatni pribor:

Tuširna pasta art. 085388.

Opomba:

Pribor, kot so ročaji in elementi za postavitev po ponudbi. Drugačne velikosti dobavlja proizvajalec.
Špedicijska dostava.