Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 1 1000X630 mm

Št. art.: 430200 1000X630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: DIN 876
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Točnost 1 mm
Ravnost 0,02 mm
Debelina 100 mm
Število nastavkov z jekleno kroglico 3
Masa 189 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 430200 1000X630
EAN/GTIN 2050001949721

Opis

Izvedba:

Iz izbrane naravne trde kamnine.
  • Brez napak, homogena struktura.
  • Odporno proti ukrivljanju in zvijanju.
  • Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost.
  • Mikroskopsko fina obdelava površine (lepanje z diamantom). Tolerance so manjše od dopustnih.
  • Zunanji robovi čisto brušeni.
  • Nastavki z jekleno kroglico na spodnji strani omogočajo statično določeno oporo plošče.
  • Trša od kaljenega jekla (6−7 po Mohsovi lestvici), nemagnetna in električno neprevodna.

Točnost:

Končna proizvodnja in kontrola potekata v računalniško krmiljenih klimatiziranih prostorih. Uporabljeni merilni pripomočki zagotavljajo povezavo z domačim in mednarodnim laboratorijem za kalibriranje.
DIN 876/1 − lepane z diamanti, za delavnico in proizvodnjo.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu, transportno embalažo.
Vključno z nastavki z jekleno kroglico.

Opomba:

Po ponudbi: Nerjavni jekleni nastavki z navojem, jeklene tračnice s T utorom (za art. 430190 jeklene tračnice s T utorom niso mogoče), točnost 000 in druge velikosti, vmesne mere. Nefrankirana dobava.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico