{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Tikslumas | 1 mm | |
Lygumas | 0,02 mm | |
Storis | 100 mm | |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 | |
Svoris | 189 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 430200 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949721 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granito plokštė Tikslumo klasė 1 1000X630 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 364,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 340,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 1 | 0 |
Svoris | 189 | 189 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Storis | 100 | 100 |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 3 | 3 |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė | Matavimo plokštė |