{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisión | 1 mm | |
Planeidad | 0,02 mm | |
Espesor | 100 mm | |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 3 | |
Peso | 189 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 430200 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949721 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Placa de roca dura Precisión 1 1000X630 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
1.405,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
1.243,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Precisión | 1 | 0 |
Peso | 189 | 189 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espesor | 100 | 100 |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 3 | 3 |
Tipo de producto | Placas de medición | Placas de medición |