Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 6-8mm

Št. art.: 428602 6-8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 23,20 € /kos.
  • 46,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard DIN 863
Merilno območje 6 mm - 8 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01/0,001 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 0,004 mm
Mera a 1,9 mm
Standardna globina merjenja 58 mm
Globina merjenja s podaljškom 121 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®
Vrsta IP-zaščite IP 67
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428602 6-8
EAN/GTIN 5051102210496

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

  • Preklop mm/cole.
  • Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.
USB-ključ art. 498952.
Nastavitveni obroči art. 484030.
Podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.