{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| maksimalno merilno območje | 200 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,001 mm | |
| Dolžina | 255 mm | |
| Širina | 150 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | 2-točkovni merilnik |
| Številka izdelka | 428040 200 | |
| EAN/GTIN | 2050002079632 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |