2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR, maximaler Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 428040 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PULSAR
Herstellerbezeichnung 2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR
Verpackung Koffer
Produktart Universalmessgerät
Fehlergrenze 1 µm
Messbereich max. 200 mm
Länge 255 mm
Breite 150 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428040 200
EAN / GTIN 2050002079632
Hersteller/verantwortliche Person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Schnellmessgerät für Messungen in der Serienfertigung. Hervorragende Wiederholgenauigkeit zum Messen von Innen- und Außenmaßen bis 330 mm. Das Fundament aus gehärtetem Edelstahl sorgt für sicheren Stand und genaue Messergebnisse.

Lieferumfang:

Messgerät inklusive Vorrichtung, Feinzeiger Messbereich 0,01 mm, austauschbare Taster ⌀ 10 mm, Hartschalenkoffer.

Sonderzubehör:

Verschiedene Taster auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

3-Punkt-Schnellmessgerät auf Anfrage lieferbar.