{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 13 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 13 mm | |
⌀ vpenjalnega držala | 9,5 mm | |
Dolžina vpenjalnega držala | 9,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 58,5 mm | |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |
Številka izdelka | 426250 0-13 | |
EAN/GTIN | 4045197204080 |