vgradnega mikrometra 0-25/F mm

Št. art.: 426250 0-25/F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 25,30 € /kos.
  • 65,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,002 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,003 mm
⌀ vretena 8 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
⌀ vpenjalnega držala 12 mm
Dolžina vpenjalnega držala 10 mm
Merilno orodje analogni
Celotna dolžina 113 mm
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 426250 0-25/F
EAN/GTIN 4045197204103

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben.
Mirujoče (nevrtljivo) vreteno, z naležno površino iz karbidne trdine in ragljo. Za merjenje materiala z občutljivo površino.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.