Micrometru tampon 0-13 mm

Cod articol: 426250 0-13

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 65,20 € /buc.
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare (cursă) 0 mm - 13 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
⌀ pivot 5 mm
⌀ tamburului micrometric 13 mm
⌀ tijei de prindere 9,5 mm
Lungimea tijei de prindere 9,5 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea totală 58,5 mm
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426250 0-13
EAN / GTIN 4045197204080

Descriere

Execuţie:

Tijă călită complet şi tambur micrometric cromat, antireflexie.
Tijă rotativă, fără suprafaţă de măsurare din carbură, fără limitator de cuplu, model scurt.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe maşini, aparate, dispozitive, instalaţii de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.