Izvijač s kroglično glavo - stojalo za delavnice

Št. art.: 42341
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 42341
EAN/GTIN 4020772042349
Številka proizvajalca 42341
L-število L30090 129
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Izvijač s kroglično glavo - stojalo za delavnico, 9-delni.
Ključ: Izvijač s kroglično glavo št. 911 LG, zelo dolg (mm),
KROMIRAN VANADIJ, utrjen, ponikljan.
Nosilni okvir: Enostopenjska, proti udarcem odporna plastika, s pritrdilnimi sponkami za namestitev dodatnih stojal za delavnice.

Lastnosti:

  • Vsebina: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Masa: 615 g