Šestihranný úhlový klíč s kulovou hlavou - dílenský stojan

Artiklové číslo: 42341
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42341
EAN / GTIN 4020772042349
Číslo výrobce 42341
L-číslo L30090 129
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovák s kulovou hlavou - dílenský stojan, 9dílný.
Klíč: Šroubovák s kulovou hlavou č. 911LG, extra dlouhý (mm),
CHROMVANADIUM, kalené, poniklované.
Stojan: Jednodílný, nárazuvzdorný plast, s připojovacími sponami pro montáž dodatečných dílenských stojanů.

Charakteristika:

  • Obsah: OK: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • hmotnost: 615 g