• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopfschraubendreher - Werkstattständer

Artikel-Nr.: 42341
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42341
EAN / GTIN 4020772042349
Herstellernummer 42341
L-Nummer L30090 129
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelkopfschraubendreher - Werkstattständer, 9-teilig.
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher Nr. 911LG, extra lang (mm),
CHROM VANADIUM, gehärtet, vernickelt.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclips zum Anbauen weiterer Werkstattständer.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 615 g