Tournevis à tête sphérique - stand d’atelier

Réf.: 42341
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 42341
EAN / GTIN 4020772042349
Réf. fabricant 42341
Article hors catalogue L30090 129
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tournevis à tête sphérique - support d’atelier, 9 pièces.
clé: Tournevis à tête sphérique n° 911LG, extra long (mm),
CHROME-VANADIUM, trempé, nickelé.
Support: Plastique monograde résistant aux chocs, avec clips de connexion pour le montage de supports d’atelier supplémentaires.

Caractéristique(s):

  • Contenu: Ouv.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Poids: 615 g