107 G/1 Preskusna plošča 800x500x100 mm

Št. art.: 4221544
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Serija 107 G
Oznaka proizvajalca Prüfplatte aus Hartgranit
Točnost 1
Standard DIN 876
Površina obdelano z brušenjem
Barva črna
Vrsta izdelka merilna plošča iz trde kamnine
Masa 120 kg
Material naravna trda kamnina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4221544
EAN/GTIN 4059192011734
Številka proizvajalca 4221544
L-število L40090 373
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Izbrani, drobnozrnati, črni trdi granit
  • Tesna razporeditev kristalov, zato visoka homogenost
  • Trdota 6-7 po Mohsovi lestvici
  • Testna površina je obložena s svileno mat površino, zato ne blesti
  • Absolutna odpornost proti koroziji
  • Nemagnetna in neprevodna
  • Lahko premikanje merilnih instrumentov in preskusne opreme

Opis:

107 G Preskusna plošča iz trdega granita
  • Tolerančni razred 1
  • DIN 876
  • Rebelina plošče v mm: 100
  • Velikost plošče v mm: 800 x 500
  • 120 kg

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Preskusna plošča iz trdega granita
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Aplikacija:
  • Vrsta izdelka: 107 G

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "107 G" Poglej vse