107 G/1 Ellenőrző lap 800x500x100 mm

Cikkszám: 4221544
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4221544
EAN / GTIN 4059192011734
Gyártó száma 4221544
L-szám L40090 373
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Válogatott, finomszemcsés, fekete kemény gránit
  • Szoros kristályelrendezés, ezáltal nagy homogenitás
  • Mohs skála szerinti 6-7-es keménység
  • Vizsgálófelület selyemmatt felülettel lappolt, így tükröződésmentes
  • Abszolút korrózióállóság
  • Nem mágneses és nem vezető
  • Egyszerűen mozgathatóak a mérőműszerek és a vizsgálóberendezések

Leírás:

107 G Kemény gránit próbalemez
  • 1. tűrésosztály
  • DIN 876
  • Lemezvastagság mm-ben: 100
  • Lemez mérete mm-ben: 800 x 500
  • 120kg

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Kemény gránit próbalemez
  • Termékcsoport neve: Mérőállványok, mérőállványok, koncentricitásvizsgálók
  • Termékcsoport neve: MarStand
  • Alkalmazás:
  • Termék típusa: 107 G

Megfelelő termékek