Digitalni mikrometer z merilnima konicama, Merilno območje: 0-25mm

Št. art.: 421727 0-25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 29,20 € /kos.
  • 18,75 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 3611
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Pakiranje: čvrsta škatla
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Delitev merilnega bobna: 1/50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 3611
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Odstopanje meritve E MPE ±3 µm
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Preklop odčitavanja mm / cole
Delitev merilnega bobna 1/50
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421727 0-25
EAN/GTIN 4062406063252
Številka proizvajalca 421727 0-25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalen prikazovalnik z dodatnim analognim prikazom. Robustno kovinsko ohišje.
Rotirajoče merilno vreteno, merilne površine s karbidno trdino

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Warning:

Namen uporabe
  • Zunanji mikrometer za digitalno in analogno odčitavanje.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem ali visokonapetostnim okoljem.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov