{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,0001 col | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Očitavanje | mm / inča | |
Granica odstupanja | 4 µm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421727 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063252 |