Digitális kengyeles mikrométer mérőcsúccsal 0-25 mm

Cikkszám: 421727 0-25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 27,50 € /(db)
  • 17,65 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mérődob osztás: 1/50

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Leolvasás 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 coll
IP védettségi osztály IP 54
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 4 µm
Mérődob osztás 1/50
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421727 0-25
EAN / GTIN 4062406063252

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.
Forgó mérőorsó, keményfémbetétes mérőfelületek

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek