Digitalno globinsko pomično merilo HCT IP67 s funkcijo Bluetooth 300 mm

Št. art.: 418685 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 19,60 € /kos.
  • 22,70 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Serija HCT
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 16×3,5 mm
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418685 300
EAN/GTIN 4062406773984

Opis

Izvedba:

Zelo velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene za dober oprijem. Merilne površine so zelo fino lepane. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem ⌀ 1,5 mm, dolžina 5 mm. S prednastavitvijo mer.
Digitalno globinsko pomično merilo IP67 HCT s funkcijo Bluetooth 5.0. Zelo velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene za dober oprijem. Merilne površine so zelo fino lepane. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem ⌀ 1,5 mm, dolžina 5 mm. S prednastavitvijo mer.
Izvedba s funkcijo Bluetooth. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 320 mm art. 418689, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli