Pribor za pomična merila, Tip: TAST

Št. art.: 417701 TAST
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pribor za Digitale Universal-Messschieber
Oznaka proizvajalca TAST
Specifika Kugel-Durchmesser: 2,5 mm; Messung: Außen- und Innenmessung; Schaft-Durchmesser: 3,5 mm; Typ: TAST
Nadomestni del ali pribor Pribor
Vrsta izdelka Messeinsatz
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 417701 TAST
EAN/GTIN 2050001738417
Številka proizvajalca 02025 TS025
Proizvajalec/odgovorna oseba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Izvedba:

Merilni nastavek za zunanje in notranje merjenje, ⌀ držala 3,5 mm, ⌀ kroglice 2,5 mm.

Primerno za:

Digitalna univerzalna pomična merila DIGI ULISSE I/E art. 417700.