Zubehör für Messschieber, Typ: TAST

Artikel-Nr.: 417701 TAST
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Zubehör für Digitale Universal-Messschieber
Herstellerbezeichnung TAST
Inhalt Einzelteil
Produktart Messeinsatz
Ersatzteil oder Zubehör Zubehör
Spezifika Kugel-Durchmesser: 2,5 mm; Messung: Außen- und Innenmessung; Schaft-Durchmesser: 3,5 mm; Typ: TAST

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417701 TAST
EAN / GTIN 2050001738417
Herstellernummer 02025 TS025
Hersteller/verantwortliche Person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it

Beschreibung

Ausführung:

Messeinsatz für Außen- und Innenmessung, Schaft-⌀ 3,5 mm, Kugel-⌀ 2,5 mm.

Passend für:

Digitale Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E Nr. 417700.