Slankmačių priedai, Tipas: TAST

Prekės Nr.: 417701 TAST
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Digitale Universal-Messschieber
Gamintojo pavadinimas TAST
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Messeinsatz
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Ypatumai Kugel-Durchmesser: 2,5 mm; Messung: Außen- und Innenmessung; Schaft-Durchmesser: 3,5 mm; Typ: TAST

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 417701 TAST
EAN / GTIN 2050001738417
Gamintojo numeris 02025 TS025
Gamintojas / atsakingas asmuo NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Aprašymas

Modelis:

Matavimo antgalis išorės ir vidaus matavimams, koto ⌀ 3,5 mm, rutuliuko ⌀ 2,5 mm.

Tinka:

Universalus skaitmeninis slankmatis DIGI ULISSE I/E Nr. 417700.