• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accessoires voor schuifmaten, Type: TAST

Artikelnummer: 417701 TAST
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype bus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 417701 TAST
EAN/GTIN 2050001738417
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Omschrijving

Uitvoering:

Meetinsert voor buiten- en binnenmetingen, schacht-⌀ 3,5 mm, kogel-⌀ 2,5 mm.

T.b.v.:

Digitale universele schuifmaten DIGI ULISSE I/E nr. 417700.