{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Micromar 40 T | |
| Oznaka proizvajalca | Micromar 40 T; Micromar 40 TS | |
| Embalaža | Primer | |
| Vzporednost merilnih ploskev | 2 µm | |
| Ravnost merilnih ploskev | 0,2 µm | |
| Izvedba vretena | brušeni | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,001 mm | |
| Z merilno uro/komparatorjem | da | |
| Odčitavanje merilne ure/komparatorja | 0,001 mm | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | okrogla merilna površina | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Standard | DIN 863-3 |
| Številka izdelka | 4154030KAL | |
| EAN/GTIN | 4059192004774 | |
| Številka proizvajalca | 4154030KAL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |