40 TS/1003 Micromètre sur Socle 0-50mm, m. K.

Réf.: 4154030KAL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Micromar 40 T
Référence fabricant Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Emballage Etui
Parallélisme des surfaces de mesure 2 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,2 µm
Exécution broche rectifié
lecture, millimètre 0,001 mm
Avec comparateur / indicateur de précision oui
Lecture comparateur / indicateur de précision 0,001 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Norme DIN 863-3

Identification et classification

Référence article 4154030KAL
EAN / GTIN 4059192004774
Réf. fabricant 4154030KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Micromètre à cadran sur socle Micromar 40 TS
DIN 863-3
Étendue de mesure : 0 - 50 mm mm
Valeur de la division d'échelle (µm) : 1 µm
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur