40 T natančni mikrometer 0-25 mm brez natančnega kazalca z umerjanjem

Št. art.: 4154017KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija Micromar 40 T
Oznaka proizvajalca Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Embalaža Primer
Vzporednost merilnih ploskev 2 µm
Ravnost merilnih ploskev 0,2 µm
Izvedba vretena brušeni
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Z merilno uro/komparatorjem da
Odčitavanje merilne ure/komparatorja 0,001 mm
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Število mikrometrov 1 kos
Standard DIN 863-3

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4154017KAL
EAN/GTIN 4059192004729
Številka proizvajalca 4154017KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Mikrometer Micromar 40 T DIN 863-3 Precision Mikrometer

merilno območje: Vrednost razdelka lestvice 0–25 mm
(µm): 1 µm
obseg dobave: Navodila za uporabo, brez zaslona, primer

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Micromar 40 T" Poglej vse