Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 200mm

Št. art.: 412751 200
Popust
174,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Vsebina posamezni del
Merilno območje maks. 200 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Dolžina konic L 50 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,03 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Preklop odčitavanja da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Standard ISO 13385
Material plemenito jeklo (INOX)
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Kaljeno da
merilna površina fino obdelano z brušenjem
Odčitavanje 0,0005 coli
Merilno območje min. 0 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Avtomatski izklop da
Širina globinskega merila 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412751 200
EAN/GTIN 4062406100858
Številka proizvajalca 412751 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo in prah. Po 2 urah brez uporabe izklopna avtomatika izklopi pomično merilo. Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 CR2032.