Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 300mm

Št. art.: 412751 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 24,10 € /kos.
  • 20,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Vsebina posamezni del
Merilno območje maks. 300 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Dolžina konic L 60 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,04 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Preklop odčitavanja da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Standard ISO 13385
Material plemenito jeklo (INOX)
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Kaljeno da
merilna površina fino obdelano z brušenjem
Odčitavanje 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Premer globinske dimenzije 3,7 mm
Avtomatski izklop da
Širina globinskega merila 1,3
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412751 300
EAN/GTIN 4062406100889
Številka proizvajalca 412751 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Le pied à coulisse résiste à l'eau et à la poussière. Au bout de 2 heures d'inutilisation, le pied à coulisse s'arrête automatiquement. Boîtier en plastique antichocs.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081560 CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript