{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Matavimo diapazonas maks. | 200 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Antgalių ilgis L | 50 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,03 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| Gylio matuoklio forma | kamp. | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Įkraunamas | ne | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Grūdinta | taip | |
| Matavimo plokštuma | pritrint. | |
| padalos vertė | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Yra gylio matuoklis | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Gylio matuoklio plotis | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,3 mm | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 412751 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406100858 | |
| Gamintojo numeris | 412751 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |