{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Typ av batteri | litium (Li) | |
| Internationellt utförande | knappcell (CR2032) | |
| IP-kapslingsklass | IP67 | |
| Förpackning | kista/låda/box | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Material | rostfritt stål (INOX) | |
| Härdad | ja | |
| Mätyta | mycket fint polerad | |
| Felgräns | 0,03 mm | |
| Mätavvikelse E MPE | 0,03 mm | |
| Avläsning | 0,01 mm | |
| Avläsning tum | 0,0005 tum | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 200 mm | |
| Skänkellängd | 50 mm | |
| Djupmått finns | ja | |
| Djupmått, form | kantig | |
| Djupmåttets diameter | 3,7 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Automatisk frånkoppling | ja | |
| Omkopplingsbar avläsning | ja | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Djupmåttets bredd | 1,3 | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | universalskjutmått | |
| Kalibrerbar | yes | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 412751 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406100858 | |
| Manufacturer number | 412751 200 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |