Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi 800 mm

Št. art.: 412750 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 59,20 € /kos.
  • 64,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 800 mm
Odčitavanje 0,02 mm
Delitev 1/50 mm
Točnost 0,07 mm
Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
Izvedba delov za odčitavanje mat kromiranih
Izvedba merilne površine kaljeno
Dolžina konic 150 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 20 mm
Merilno orodje analogni
Površina trdo eloksiran
Masa 1,6 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412750 800
EAN/GTIN 2050001060303
Številka proizvajalca 4112302

Opis

Izvedba:

Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi; z nožastima merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.
Odčitavanje brez paralakse.
Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.
Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Nonij s kontrastno skalo in skalo za notranje merjenje. Lahek, natančen tek drsnika.