Pie de rey de taller de construcción ligera 800 mm

Número de artículo: 412750 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 90.81 /piezas
  • US $ 99.10 /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 800 mm
Lectura 0.02 mm
División 1/50 mm
Límite de error 0.07 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Modelo piezas de lectura con cromado mate
Modelo superficie de medición templado
Longitud del pico 150 mm
⌀ parte de medición interior 20 mm
Técnica de medición analógico
Superficie anodizado
Peso 1.6 kg
Embalaje caja estable
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412750 800
EAN / GTIN 2050001060303
Número del fabricante 4112302

Descripción

Ejecución:

Pie de rey de taller de construcción ligera; con puntas de medición y guía prismática.
Lectura sin paralaje.
Guía y corredera de aluminio. 50 % de reducción de peso. Resistente al desgaste y al rayado gracias a la superficie con anodizado duro de 1100 HV (similar a cerámica).
Picos de medición y puntas inoxidables, templados y rectificados. Nonio con escala de alto contraste y escala graduada interior. Desplazamiento de corredera ligero y preciso.