Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe 800 mm

Artikl br.: 412750 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 62,75 € kom.
  • 68,48 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 800 mm
Očitavanje 0,02 mm
Podjela 1/50 mm
Granica odstupanja 0,07 mm
Blokada Zaustavni vijak s gornje strane
Izvedba dijelova za očitavanje mat kromirano
Izvedba mjerne površine kaljeno
Duljina kraka 150 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 20 mm
Mjerna tehnika analogno
Površina tvrdo eloksirano
Težina 1,6 kg
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412750 800
EAN / GTIN 2050001060303
Broj proizvođača 4112302

Opis

Izvedba:

Radioničko pomično mjerilo, lagana izvedba; s mjernim šiljcima i prizmatičnom mjernom letvicom.
Očitanje bez greške.
Mjerna letvica i vodilica od aluminija. 50 % smanjena masa. Otpornost na trošenje i ogrebotine zahvaljujući anodiziranoj površini 1100 HV (slično keramici).
Mjerni krakovi i šiljci od VA čelika, kaljeni i brušeni. Nonius sa skalom izrazitog kontrasta i sa i skalom za unutarnje mjerenje. Lakši, precizniji hod kliznika.