Digitalno pomično merilo IP67 i-wi 300 mm

Št. art.: 412738 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,25 € /kos.
  • 22,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Radijski sistem MAHR i-wi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: Programska oprema proizvajalca

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,04 mm
Vmesnik Radijski sistem MAHR i-wi
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 64 mm
Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Čas delovanja pribl. 3 leta
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412738 300
EAN/GTIN 4059192002527
Številka proizvajalca 4103406

Opis

Izvedba:

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina številk 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Odporen proti prahu in vlagi. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Čas delovanja pribl. 3 leta.
Brez merilnika globine.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli